中仕切固定用リブ有
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:テンバコHフタ、嵌合製品:テンバコ42・テンバコ56
材質PP
有効内寸(mm)530×404×333
外寸(mm)593×455×354
内寸(mm)542×416×347
底形状格子リブ
適合カード差しカード差しT1型-A、カード差しT1型-B
嵌合商品テンバコ 56
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)493×335×307
外寸(mm)530×366×327
内寸(mm)494×336×316
機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)141
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.05
嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20-2●嵌合3:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)113
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)347×303×124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)133×312×105
関連キーワード