4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP ブルー/グレー 高さ(mm)【ネスティング】72 有効内寸(mm)480×290×116 内容量(L)18.6 外寸(mm)546×352×142 内寸(mm)496×306×128 フタなし RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1セット(10個)
42,380 税込46,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング タイプベタ目 材質PP 質量(kg)0.36 内寸(mm)250×190×97 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770) ネスティング高さ(mm)38 適合カード差し-
1セット(10個)
31,380 税込34,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

サンコー(三甲)ペタンコ O-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558690-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×272 内寸(mm)336×232×266 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458) 嵌合商品ペタンコO-20B
1セット(10個)
51,380 税込56,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

サンコー(三甲)ペタンコ C-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558680-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×283 内寸(mm)336×232×258 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460) 嵌合商品ペタンコC-20B
1セット(10個)
62,380 税込68,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

関連カテゴリ