感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ネスティングの高さ(mm):95●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):255●有効内寸長辺(mm):369●有効内寸高さ(mm):508
材質PP
容量(L)54.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)554
仕様●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):258●有効内寸長辺(mm):372●有効内寸高さ(mm):516
材質PP
色ライトグレー
容量(L)54.8
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)554
関連キーワード