用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
種別D60
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
卵パックの運搬、陳列コンテナーです。輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。卵10個入パックが平面に10パック並びます。
材質PP
色本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー
有効内寸(mm)510×550×170
外寸(mm)568×615×250
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.29
関連キーワード