2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)