TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)¥96,900税込¥106,590
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22