8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)玉コン 6型
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー タイプ3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PE 有効内寸(mm)477×320×287 外寸(mm)523×366×305 内寸(mm)487×330×297 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー 仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)475×316×292 外寸(mm)522×363×308 内寸(mm)487×328×302 フタなし 底形状格子網目 一部ベタ コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーBタイプ
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー 仕様B27T 適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺 使用方法例:農産物収穫用コンテナー 材質PP 形状底面:TP格子リブ 有効内寸(mm)552×252×180 外寸(mm)600×300×199 内寸(mm)560×260×189 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用 仕様3ツ組可能 材質PE 形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有 有効内寸(mm)478×321×290 外寸(mm)535×370×308 内寸(mm)487×330×300 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655) 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)