物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別210800-00
材質PP
形状底面/SF
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合カード差し:両短辺21型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
適合カード差し:両短辺21型
種別P41B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
嵌合商品オリコン P31B
種別P32B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
種別P16B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×151
外寸(mm)380×305×169
内寸(mm)347×277×159
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード