オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
種別SK80240201
材質PP
色Aグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)650×460×280
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
種別SK80248201BK
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80243001
材質PP
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)540×520×85
荷台寸法(幅)(mm)520
荷台寸法(奥行)(mm)540
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80248001BK
材質PP
色ブラック
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80240101
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)560×423×97
荷台寸法(幅)(mm)423
荷台寸法(奥行)(mm)560
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在ゴム(グレー)車
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)
種別6140
材質PP
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
外寸(mm)649×439×124
荷台寸法(幅)(mm)400
機構縦横・風車連結機構付き
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246401GL
材質PP
色グレー
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)425×277×102
荷台寸法(幅)(mm)277
荷台寸法(奥行)(mm)407
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
関連キーワード