やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。
展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど
材質ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)270×350
印刷方式シルクスクリーン印刷
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150
名入れ印刷色40種から1色を選択
生地目付40g
サービス分類名入れ
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
全長(mm)137
質量(g)18
種類油性ボールペン
最大径(Φmm)11
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
インク油性
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。JISーD5716製品規格適合品
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質ABS樹脂、炭素鋼
寸法(mm)170×70×20
質量(g)約130
名入れサイズ(mm)5×50
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。※WEB注文限定
用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)340×850
質量(g/枚)65
色白
タイプシリンダー
名入れタオル・のし
オーダー方法メール
サービス分類名入れ
メーカー人気のスタンダードタイプです。
枚数100
サイズ(mm)120×90
サービス分類名入れ
最もポピュラーで実質的な白タオルです。
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質綿100%
色ホワイト
寸法・サイズ(mm)約340×850~880
質量(g/枚)約68.75(220匁)
有効サイズ60×270mm
名入れタオル・のし
オーダー方法FAX
サービス分類名入れ
1セット(120枚)
¥24,900
税込¥27,390
21日以内出荷
黒色ボールペンながらもクリップとキャップ部分にパステルカラーを採用しています。クリップ部分は「バインダークリップ」となっていて、ノートやメモ帳はもちろん、厚めのバインダーにも挟み込むことができます。「このペンがこれからの新しいSTANDARD」になること間違いなしの一品!
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)
全長(mm)140
質量(g)8.8
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)8
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)透明イエロー
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦4×横40
サービス分類名入れ
1セット(300本)
¥36,980
税込¥40,678
13日以内出荷
温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。
全長(mm)146
種類ゲルインキボールペン
方式ノック式(クリップスライドノック式)
最大径(Φmm)11.1
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字(目安)14文字まで
インクフリクションインキ
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)7×40
名入れ印刷色銀・黒・赤・紺
商品タイプ本体
サービス分類名入れ
レイアウト長T-枠付・長T-中央・長T-線入・長Y-左下・長Y-右下・長Y-枠付・長Y-右下-枠付・長Y-右下-線入
寸法(mm)120×235
サイズ長3
文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫
紙厚(g/m2)80
その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください
紙質古紙70%
印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など
書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体
郵便番号欄あり
窓枠なし
用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルー
サービス分類名入れ
1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。
インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。
ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。名入れ専用の白軸のフリクションです。
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)13.8
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字(目安)12文字まで
インクフリクションインキ
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)7×35
名入れ印刷色銀・黒・赤・紺
商品タイプ本体
サービス分類名入れ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
色イエロー
底形状網目その他
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
LEDライト付きのモバイルチャージャーです。毎日携帯するチャージャーだからこそ、スマートフォン約1回分の充電はもちろん、。緊急時にはLEDライトとしてご使用頂ける、心強い機能付きのアイテムとなっております。カラーは定番のブラックとホワイトの2色展開となっており、。学校の卒業記念品や防災に関連するキャンペーンのノベルティにおすすめの商品です。本製品はPSEの適合試験を受け、適合した製品のみを販売しております。製品の安全性については、定期的に工場責任者とミーティングを行い、改善・品質向上に努めています。
サービス分類名入れ
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ