TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
段プラボックス代替に。軽量大型ボックス
材質PP
形状格子リブ(底面)
タイプ持ち手カバー対応
有効内寸(mm)1129×511×509
外寸(mm)1173×555×525
内寸(mm)1138×520×519
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.32(1970kgf)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード