工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×320×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)
ネスティング高さ(mm)128
嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
種別64
材質PP
有効内寸(mm)545×385×280
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×290
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 92
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)543×343×312
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)163
種別SK64
材質PP
有効内寸(mm)542×382×282
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×292
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])41.8(4270)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)279×189×34
外寸(mm)300×210×42
内寸(mm)280×190×37
機構短側面、フランジ上面、内面上部にラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.2(1245)
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム
キャスターなし
種別215001BL01
色ブルー
有効内寸(mm)887×500×300
外寸(mm)1000×620×368
内寸(mm)927×540×320
種別64
材質PP
有効内寸(mm)545×385×280
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×290
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 92
種別SK64
材質導電性PP
有効内寸(mm)542×382×282
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×292
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.7(3540)
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 32
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×280
外寸(mm)650×450×300
内寸(mm)615×415×290
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58C
買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。
ホットスタンプのテキスト名入れに対応!
店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。
小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。
用途ショッピングバスケット
容量(L)18
材質(本体)ポリプロピレン
文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀
フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書
印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×413×218
名入れサイズ(mm)140×40
デザイン中央寄せ、1行文字入れ
サービス分類名入れ
雑貨・お菓子のパッケージ、お弁当袋に。広い底マチが付いたミニ巾着です。
材質不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×230×底マチ160
サービス分類名入れ
オリジナルの消火器スタンドとして空間をスマートに演出します。
用途名入れ可能、消火器スタンド(収納可能な消火器サイズは、高さ60cmまで)
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)5.5
規格(大)フル両面
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×688
サービス分類名入れ
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプベタ目
材質PP
フタなし
ネスティング可
材質PP
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)300
外寸法・高さ(mm)302
RoHS指令(10物質対応)対応
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
取付方式三角コーン取付
サービス分類名入れ
種別SK6030GR
材質PP
外寸(mm)600×300×302
圧縮荷重(kN[kgf])8.98(917)
嵌合商品ディスプレイオリコン 3030-H15
店舗の誘導・規制・サイン看板まで、さまざまなシーンで活躍します。豊富なサイズ展開で小店舗や公共施設など幅広く対応します。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)約6.6
取付方式スタンド式
規格(フル両面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×900
サービス分類名入れ
店舗の誘導・規制・サイン看板まで、さまざまなシーンで活躍します。豊富なサイズ展開で小店舗や公共施設など幅広く対応します。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
サービス分類名入れ
フタの有無なし
種別553950BL00
材質PP
有効内寸(mm)422×265×305
外寸(mm)456×300×324
内寸(mm)423×266×314
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
材質PP
有効内寸(mm)408×258×92
外寸(mm)450×300×110
内寸(mm)414×264×100
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
使用例イチゴパック用コンテナー
コンテナ種類メッシュ
網目(mm)側面3×5
材質PP
有効内寸(mm)335×235×122
外寸(mm)400×300×138
内寸(mm)350×250×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)71
適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)、9.5型(ワンタッチ式)
材質PP
高さ(mm)(内寸)295
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)1200
有効内寸(mm)短辺:233、長辺:1100
圧縮荷重(kN[kgf])5.10[520]
ネスティング高さ(mm)75
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)267
材質PP
有効内寸(mm)456×321×282
外寸(mm)575×400×300
内寸(mm)485×350×292
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.1(2560)
ネスティング高さ(mm)95
関連キーワード
1
2
次へ