28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
708 税込779
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(40個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#73 青
種別SK73BL 材質PP 有効内寸(mm)535×399×322 外寸(mm)600×450×350 内寸(mm)546×410×332 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKA33HBL 材質PP 有効内寸(mm)466×386×160 外寸(mm)540×450×180 内寸(mm)490×410×170 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625) ネスティング高さ(mm)60 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#58C
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用 材質PP 形状斜格子リブ(底面) 有効内寸(mm)610×410×140 外寸(mm)650×450×160 内寸(mm)615×415×150 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600) 適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンボックス 58B
1個ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#58B
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用 材質PP 形状斜格子リブ(底面) 有効内寸(mm)610×410×280 外寸(mm)650×450×300 内寸(mm)615×415×290 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350) 適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンボックス 58C
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでかさばらない、大容量トート型マチ付きバッグです。
材質不織布 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×450×120 サービス分類名入れ
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別SKB29OR 材質PE 有効内寸(mm)390×300×224 外寸(mm)450×345×240 内寸(mm)403×313×234 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#11
材質PP 有効内寸(mm)408×258×92 外寸(mm)450×300×110 内寸(mm)414×264×100 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625) 使用例イチゴパック用コンテナー コンテナ種類メッシュ 網目(mm)側面3×5
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス
種別#19-3 材質PP 有効内寸(mm)407×240×179 外寸(mm)450×275×200 内寸(mm)412×245×189 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,788 税込4,167
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#19K
材質PP 有効内寸(mm)387×262×175 外寸(mm)450×325×190 内寸(mm)404×279×185 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.58(1590) ネスティング高さ(mm)97 適合カード差し16M型(ワンタッチ式) 嵌合商品SNコンテナー B#28K
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#25K
スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)404×279×230 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000) ネスティング高さ(mm)119 嵌合商品SNコンテナー B#28K
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)天昇 テンバコ 50 青
種別50S 材質PP 有効内寸(mm)458×410×290 外寸(mm)498×450×308 内寸(mm)466×418×300 フタなし 底形状その他 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンP124B 青
フタの有無なし 種別SKOP124BBL 材質PP 有効内寸(mm)608×418×473 外寸(mm)640×450×494 内寸(mm)611×421×482 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.10(820)
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK557050 材質PP 有効内寸(mm)594×400×412 外寸(mm)646×450×435 内寸(mm)610×410×423 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400) 嵌合商品サンボックス 75B
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#28K
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー B#19K●嵌合2:SNコンテナー B#25K●嵌合3:SNコンテナー B#25K-2 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)260 短辺(mm)(内寸)279、(外寸)325 長辺(mm)(外寸)450 有効内寸(mm)短辺:262、長辺:387 圧縮荷重(kN[kgf])16.91[1725] ネスティング高さ(mm)134 外寸法・高さ(mm)265 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)250
1個ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKCB28GL 材質本体 外壁:PP 断熱材:発泡PSフタ 外壁:PP 断熱材:発泡PS 有効内寸(mm)548×386×127 外寸(mm)634×450×187 内寸(mm)552×390×127 フタあり 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.56(1690) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)