店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷両面タイプ
サービス分類名入れ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷片面タイプ
サービス分類名入れ
人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災
付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
名入れ印刷色白
収納時寸法(cm)22×22×114
サービス分類名入れ
ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
用途名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)2.5×3.7
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)28 × 34 × 131
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)32
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
サービス分類名入れ
関連キーワード