4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様上下パイプ・ひもつき 材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ) 寸法(mm)900×300 タイプ文字入れ方法:カッティング文字 文字縦書き 文字色 書体角ゴシック 生地厚(mm)0.38 表記片面表記 サービス分類名入れ
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
用途名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事 材質ターポリン(防炎) 取付方式吊り下げ 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。 サービス分類名入れ
1枚
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷