3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様上下パイプ・ひもつき 材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ) 寸法(mm)900×300 タイプ文字入れ方法:カッティング文字 文字縦書き 文字色 書体角ゴシック 生地厚(mm)0.38 表記片面表記 サービス分類名入れ
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷