3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)