20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質リサイクルPP 型式片面四方差し 質量(kg)11.8 ブラック 外寸(mm)1100×1100×150 動荷重(kg)500 静荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
111,980 税込123,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6 適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能 質量(kg)17.8 外寸(mm)1100×1100×144
1セット(10個)
221,800 税込243,980
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1セット(10個)
55,380 税込60,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-7
RoHS
差込口幅広タイプのパレット
材質PP 質量(kg)25.2 ブルー 外寸(mm)1100×1100×144 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
371,800 税込408,980
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(10個)
96,900 税込106,590
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-9
RoHS
LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m
材質PP 質量(kg)29.7 ブルー 外寸(mm)1100×1100×144 動荷重(kg)1200 静荷重(kg)4800 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
421,800 税込463,980
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R2-1218F-2
RoHS
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP 質量(kg)54.2 再生ブラック 外寸(mm)1800×1200×165 動荷重(kg)2000 静荷重(kg)6000 使用例紙袋(米、肥料等)搬送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
721,800 税込793,980
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1セット(10個)
87,980 税込96,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
39,380 税込43,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)7.5 高さ(mm)130 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×130 ネスティング高さ(mm)42 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1セット(10個)
131,800 税込144,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)17.9 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1セット(10個)
211,800 税込232,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)8 高さ(mm)127 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×127 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1セット(10個)
131,800 税込144,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)17.8 高さ(mm)150 間口(mm)1200 外寸(mm)1203×1002×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95 外寸法・奥行(mm)1000
1セット(10個)
181,800 税込199,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合フォークリフト 幅(mm)310 質量(kg)14 高さ(mm)125 間口(mm)1200 外寸(mm)1200×1000×125 中央桁幅(mm)160/190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75 外寸法・奥行(mm)1000
1セット(10個)
251,800 税込276,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)10.0 高さ(mm)144 間口(mm)1000 外寸(mm)1000×1000×144 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1000
1セット(10個)
201,800 税込221,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定 適合フォークリフト 幅(mm)280 質量(kg)15.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)300 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80 外寸法・奥行(mm)1100
1セット(10個)
151,800 税込166,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)12.2 高さ(mm)150 間口(mm)1200 外寸(mm)1200×1100×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1セット(10個)
171,800 税込188,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理 材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 取付方式三角コーン取付 サービス分類名入れ
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。風雨対策用のウエイト付です。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理 材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、ゴムウェイト:再生ゴム 質量(kg)8 取付方式スタンド式 規格300×900 フル両面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×940 サービス分類名入れ
1台
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム設計で通路の妨げにならずに誘導が可能です。テラモト製のベルトパーテーションに差し込むだけでセット完了です。(他社製のベルトパーテーションにも付属のアタッチメントで取付け可能)
用途名入れ可能、看板、屋内対応、レジ前や待ち列の誘導、ベルトパーテーションにセットして使用 材質ポリプロピレン、ABS、ステンレス、印刷面:塩化ビニール 色(本体)ブラック サービス分類名入れ
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)