パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6
適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
質量(kg)17.8
外寸(mm)1100×1100×144
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
差込口幅広タイプのパレット
材質PP
質量(kg)25.2
色ブルー
外寸(mm)1100×1100×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m
材質PP
質量(kg)29.7
色ブルー
外寸(mm)1100×1100×144
動荷重(kg)1200
静荷重(kg)4800
RoHS指令(10物質対応)対応
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合フォークリフト
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)127
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×127
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.8
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1203×1002×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95
外寸法・奥行(mm)1000
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)10.0
高さ(mm)144
間口(mm)1000
外寸(mm)1000×1000×144
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1000
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定
適合フォークリフト
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
関連キーワード