2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P76B-B 材質PP タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×405×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラック L51B(2)(短側扉あり)
エコ商品
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型 間口(mm)220×270 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)86 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.3 適合フタオリコンL51Bフタ 嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
1個ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード