長辺(mm)(外寸)812
有効内寸(mm)短辺:468、長辺:719
RoHS指令(10物質対応)対応
全面フラット形状で積載物の破袋・変形を防止
用途袋物保管用パレット
質量(kg)20.8
外寸(mm)1100×1100×144
容量(L)27.2
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)20
外寸(mm)488×356×262
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)20
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.08(1641)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PP
色レッド
高さ(mm)【外寸】252
容量(L)28.7
短辺(mm)【外寸】365
長辺(mm)【外寸】525
ネスティング高さ(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.08(1641)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])18.78(1916)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.34(1973)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PP
色グリーン
高さ(mm)【外寸】265
容量(L)25.8
短辺(mm)【外寸】332
長辺(mm)【外寸】465
ネスティング高さ(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])26.2(2680)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×315×292
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×315×292
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)475×317×294
外寸(mm)521×364×310
内寸(mm)487×330×304
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2300)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104842OR
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
種別104706OR
材質PE
有効内寸(mm)474×317×292
外寸(mm)523×365×304
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)
コンテナ種類メッシュ
種別104842BLL
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104867YE
材質PP
有効内寸(mm)472×317×293
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.1(2150)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)525×370×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)479×319×289
外寸(mm)523×363×308
内寸(mm)488×328×301
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.4(1975)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品タマコン-3A
種別104808BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
種別104806OR
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)
コンテナ種類メッシュ
種別104830BLL
材質PP
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×306
内寸(mm)489×331×301
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])19.21(1960)
外寸法・幅(mm)523
外寸法・高さ(mm)306
外寸法・奥行(mm)366
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)479
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104806BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)
コンテナ種類メッシュ
種別104913OR
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104913BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性)
寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)
ボール径(Φmm)0.7
サービス分類名入れ
オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ
用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ
使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A
種別HB-31B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×230
内寸(mm)494×336×201
機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
手への負担を軽減したサンショップカーゴ
材質PP
形状網目その他(底面)
色グリーン
容量(L)18
外寸(mm)409×300×238
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)26
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
折りたたみ可能なウォーターバッグです。持ち手が付いているので持ち運びしやすく、収納時には折りたたんでコンパクトに持ち運ぶことができます。コンパクトながら、たっぷり5Lの容量があるウォーターバッグはアウトドアだけでなく、断水などの災害時にも活躍します。家庭での防災品としてはもちろん、会社や施設の備品としてもご提案頂けます。
サービス分類名入れ
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558690-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。ブラックアグニは伐採した木を集積したエコな素材で、手の温もりを感じる木製の素材です。見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。
材質(本体)木製
全長(mm)60
材質(ケース)ABS樹脂
刻印社名
書体印相体、テン書体、古印体
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
関連キーワード
1
2
3
次へ