材質PP
形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)315
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])5.37[548]
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別230
材質PP
有効内寸(mm)875×575×336
外寸(mm)1000×700×545
内寸(mm)889×589×396
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)
フタの有無あり
種別SKSOL41BBTMYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SKSOL51BBYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])6.59(670)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別551700BL00
材質PP
有効内寸(mm)583×346×187
外寸(mm)610×380×206
内寸(mm)583×346×196
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.92(910)
フタの有無あり
種別SKSOL51BDTMGR
材質PP
有効内寸(mm)493×335×303
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×303
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別SKOEP58BNSBL
材質PP
有効内寸(mm)520×350×316
外寸(mm)560×386×334
内寸(mm)522×352×324
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])14.50(1480)
嵌合商品オリコン P58B-NS
フタの有無なし
種別SKOEP29BNSBL
材質PP
有効内寸(mm)520×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)520×352×161
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.8(2330)
嵌合商品オリコン P58B-NS
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A
種別HB-31B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×230
内寸(mm)494×336×201
機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコン41A
種別HBC-51B-B
材質本体:PP 持ち手カバー:PE
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
機構両長辺下板、両短辺窓部、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)570×370×159
外寸(mm)600×400×180
内寸(mm)570×370×169
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
折たたみ時の高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.94
嵌合商品オリコンEP33Aシリーズ/オリコンEP11A/SNコンテナーC#35W/ディスプレイオリコン6416
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
関連キーワード