折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり
適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質PP
有効内寸(mm)600×405×313
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×406×313
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機能両短側面ラベル剥離台有(182×60mm)
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
使用例一般配送用オリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.21
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機能短側面ラベル剥離台(シボ面)有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
適合カード差しオリコン32Bフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.1
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)
種別P19B
材質PP
有効内寸(mm)329×228×251
外寸(mm)366×264×281
内寸(mm)330×229×251
機構両長辺下板にラベル剥離台有(118×80mm)。フタ上面、両長辺上板、両短辺中央にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.50(867)
嵌合商品ペタンコO-20B
関連キーワード