先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
人気の4色+シャープペン搭載の多機能ボールペンです。
ボールペン側面に名入れができます。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材
軸径(Φmm)13.7
厚さ(mm)18.5
全長(mm)148.8
質量(g)23.6
インク色黒・赤・青・緑+シャープペン
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)ネイビー、パープル、ブラック、ピンク
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
手帳やノートへの筆記に最適なノック式多色ペンは、幅広い方に喜ばれます。
ボールペン側面に名入れができます。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材
軸径(Φmm)12.2
厚さ(mm)17.9
全長(mm)147.6
質量(g)14.9
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)ブラック
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
関連キーワード