青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
みかんへの傷付防止を考慮した、内側面フラットタイプ
材質PP
取付一体式(両短辺)
有効内寸(mm)510×335×177
外寸(mm)540×365×198
内寸(mm)510×335×187
底形状網目その他
折たたみ時の高さ(mm)47
使用例青果物出荷用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.7
嵌合商品オリコンEP47A/オリコンP54A
関連キーワード