宅配80サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
詳細は下記関連資料のURLをご確認ください。
低コストで手軽に印刷できます
宅配80サイズで発送できます
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。材質K5xK5形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングルフルート、Aフルート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×226×240内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※(必ずご一読ください。)名入れ入稿マニュアル(1.53MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB) ※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.54MB)収納の目安A4コピー用紙(500枚)×5冊名入れロゴ・文字印刷3辺合計(cm)80底面サイズA4サービス分類名入れ