積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5
タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
外寸(mm)1500×1500×150
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4
質量(kg)14.6
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様R2-115180F
適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)36.4
外寸(mm)1150×1800×150
仕様LX-1111R2-10
適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20
外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
仕様LX-1111R4-5
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20.4
外寸(mm)1100×1100×144
LXパレット初の両面2方差し1012サイズ
仕様LX-1012R2
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
種別2方差し両面使用型
質量(kg)25.6
外寸(mm)1000×1200×150
パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6
適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
質量(kg)17.8
外寸(mm)1100×1100×144
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
関連キーワード