オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質PP
最大積載荷重(kg)20
適合(嵌合)ばんじゅうTPL-2
種別TPL-1
有効内寸(mm)634×386×140
外寸(mm)690×425×160
内寸(mm)643×395×150
フタなし
底形状斜格子網目
嵌合商品バンジユウ TPL-2
用途弁当箱用コンテナー
適合(嵌合)ばんじゅうH
種別H-2
有効内寸(mm)638×358×147
外寸(mm)690×410×173
内寸(mm)650×370×165
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
嵌合商品ばんじゅう H
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
材質PP
形状底面:格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)127
容量(L)23.4
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)572
有効内寸(mm)短辺:344、長辺:531
圧縮荷重(kN[kgf])24.15[2462]
外寸法・高さ(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)118
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質PP
容量(L)51.3
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)51.3
外寸(mm)530×366×336
内寸(mm)494×336×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)71
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
材質PP
形状底面:斜格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)80
容量(L)7.9
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:270、長辺:360
圧縮荷重(kN[kgf])7.16[730]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
関連キーワード