材質PP
有効内寸(mm)335×235×122
外寸(mm)400×300×138
内寸(mm)350×250×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)71
適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)、9.5型(ワンタッチ式)
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)427×287×350
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.77(895)
ネスティング高さ(mm)208
種別SKA502HBLL
材質PP
有効内寸(mm)478×308×255
外寸(mm)560×390×283
内寸(mm)520×350×270
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.43(860)
ネスティング高さ(mm)90
コンテナ種類メッシュ
フタの有無なし
種別SKOEP58BNSBL
材質PP
有効内寸(mm)520×350×316
外寸(mm)560×386×334
内寸(mm)522×352×324
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])14.50(1480)
嵌合商品オリコン P58B-NS
関連キーワード