全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別SK1000H4BLL
材質PP
有効内寸(mm)1560×1080×565
外寸(mm)1700×1240×740
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
嵌合商品ジャンボックス 1000
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別SK1200BL
材質PP
質量(kg)76.5
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)848
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)693
有効内寸法・幅(mm)1860
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
関連キーワード