用途500mlブリックタイプパック×15本用
ボトル収容量500mlブリックタイプパック×15本用
フタの有無なし
材質PP
適合(嵌合)ブロックパッククレート
有効内寸(mm)380×312×110
外寸(mm)418×350×130
内寸(mm)386×318×120
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (深型)
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付
材質PP
取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×236
外寸(mm)366×264×262
内寸(mm)336×232×236
機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.14
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
材質PP
形状斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)598×378×50
外寸(mm)647×421×65
内寸(mm)610×390×58
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンキャリー AD 本体
フタの有無なし
材質PP
適合500mlブリックタイプパック×30本用
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)380×312×220
外寸(mm)418×350×242
内寸(mm)386×318×230
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (浅型)
関連キーワード