フタの有無なし
材質PP
適合500mlブリックタイプパック×30本用
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)380×312×220
外寸(mm)418×350×242
内寸(mm)386×318×230
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (浅型)
種別SK64
材質PP
有効内寸(mm)542×382×282
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×292
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])41.8(4270)
コンテナ種類ベタ目
種別60
材質PP
有効内寸(mm)606×396×235
外寸(mm)655×445×255
内寸(mm)615×405×245
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 75
種別76S
材質PP
有効内寸(mm)530×404×333
外寸(mm)593×455×354
内寸(mm)542×416×347
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 56
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
用途500mlブリックタイプパック×15本用
ボトル収容量500mlブリックタイプパック×15本用
フタの有無なし
材質PP
適合(嵌合)ブロックパッククレート
有効内寸(mm)380×312×110
外寸(mm)418×350×130
内寸(mm)386×318×120
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (深型)
関連キーワード