網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
種別SK-25-OR
材質PP
質量(kg)1.6
有効内寸(mm)396×268×217
外寸(mm)444×304×233
内寸(mm)400×272×225
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2065)
適合カード差し片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)304
コンテナ種類ベタ目
タイプスタッキング可
適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ
材質PP
フタなし
底形状格子網目
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
タイプスタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質PP
有効内寸(mm)520×334×110
内寸(mm)534×348×120
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンボックス 54
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×316×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)
ネスティング高さ(mm)72
嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.72
内寸(mm)315×240×120
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.47(1679)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し片長辺10型、両短辺12.5型
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片短辺回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
種別D60
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P76B-B
材質PP
タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×405×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×406×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード