用途明太子用コンテナー
種別F
有効内寸(mm)302×267×60
外寸(mm)346×307×70
内寸(mm)310×275×66
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
用途明太子用コンテナー
有効内寸(mm)265×203×56
外寸(mm)300×237×65
内寸(mm)274×211×61
フタなし
底形状外周リブ
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
有効内寸(mm)318×233×16
外寸(mm)335×250×51
内寸(mm)321×236×17
フタなし
底形状外周リブ
関連キーワード