70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
1セット(2枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R2-1414F 青
仕様種別:SKR21414FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)1402×1402×150
1枚ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R2-1114F-2 灰
仕様種別:SKR21114F2GL 材質低発泡PP 外寸(mm)1400×1100×145
1枚ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R-511F-2 灰
仕様種別:SKR511F2GL 材質低発泡PP 外寸(mm)1100×520×115
1枚ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-912F 青
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4912FBL 種別4方差し片面使用型 質量(kg)28.3
1枚ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F 適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能 質量(kg)34.3 外寸(mm)1150×1800×150
1枚ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R4-115165F 灰
仕様種別:SKR4115165FGL 材質低発泡PP 外寸(mm)1650×1150×150
1枚ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R2-1215F 灰
仕様種別:SKR21215FGL 材質低発泡PP 外寸(mm)1500×1200×150
1枚ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット S2-810F 青
仕様種別:SKS2810FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)1000×800×145
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R-808F 青
仕様種別:SKR808FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)825×825×103
1枚ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R4-911F-3 青
仕様種別:SKR4911F3BL 材質低発泡PP 外寸(mm)1100×900×140
1枚ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R2-1515F 青
仕様種別:SKR21515FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)1500×1500×150
1枚ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R2-068100F 青
仕様種別:SKR2068100FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)1000×680×120
1枚ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R4-1113F 青
仕様種別:SKR41113FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)1300×1100×132
1枚ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-1111F-2 青
仕様種別:SKD41111F2BL 材質低発泡PP 外寸(mm)1100×1100×144
1枚ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)