プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)293×213×302
内容量(L)20.4
外寸(mm)350×256×329
圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×324
内容量(L)40.6
外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
ネスティング高さ(mm)85
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
種別4方差し片面使用型
タイプ普通ソリッドパレット
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
仕様種別:SKR2047110FGR
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×470×115
仕様種別:SKR41012F2BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1202×1002×150
仕様種別:SKR2070085FBL
材質低発泡PE
外寸(mm)850×700×120
種別P42GL
材質低発泡PE
有効内寸(mm)620×425×146
外寸(mm)700×497×166
内寸(mm)638×443×160
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-70
種別P110
材質低発泡PE
有効内寸(mm)622×427×406
外寸(mm)700×497×426
内寸(mm)638×443×420
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-70
種別SKCB28GL
材質本体 外壁:PP 断熱材:発泡PSフタ 外壁:PP 断熱材:発泡PS
有効内寸(mm)548×386×127
外寸(mm)634×450×187
内寸(mm)552×390×127
フタあり
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.56(1690)
コンテナ種類ベタ目
仕様種別:SK81209201
外寸(mm)1100×1100×125
仕様種別:SK81212801
外寸(mm)1100×1100×150
関連キーワード
1
2
3
4
次へ