最もポピュラーで実質的な白タオルです。
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質綿100%
色ホワイト
寸法・サイズ(mm)約340×850~880
質量(g/枚)約56.25(180匁)
有効サイズ60×270mm
名入れタオル・のし
オーダー方法FAX
サービス分類名入れ
1セット(120枚)
¥22,900
税込¥25,190
21日以内出荷
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質綿100%
色ホワイト
寸法・サイズ(mm)約340×850~880
質量(g/枚)約56.25(180匁)
有効サイズ60×270mm
名入れタオル・のし
オーダー方法FAX
サービス分類名入れ
1セット(120枚)
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ18.8×68.3
質量(g)15
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 008
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質PP
容量(L)51.3
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)51.3
外寸(mm)530×366×336
内寸(mm)494×336×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)71
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
10 モジュールサイズの外周突起付き業界最薄パレット オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
材質PP
質量(kg)16.1
色オレンジ
外寸(mm)1190×1145×110
内寸(mm)1129×1174
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
関連キーワード