フタの有無あり
種別SKSO96BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)600×405×395
外寸(mm)649×440×430
内寸(mm)600×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.08(620)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)349
短辺(mm)(内寸)515、(外寸)550
長辺(mm)(内寸)524、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:515、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])16.47[1679]
外寸法・高さ(mm)364
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)331
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
関連キーワード