従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質PP
容量(L)51.3
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)51.3
外寸(mm)530×366×336
内寸(mm)494×336×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)71
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
関連キーワード