スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9
適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。
そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。
シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。
また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。
紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。
携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。
タイプ姓、名前、姓名
文字漢字、ひらがな、カタカナ
書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック
印面サイズ(mm)9.5
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
材質PP
有効内寸(mm)717×466×253
外寸(mm)825×577×305
内寸(mm)757×506×253
機能中央開閉式扉
RoHS指令(10物質対応)対応
中フタの方向がひと目で分かる2色のフタ
セット内容サンテナーA#100、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本
材質PP
有効内寸(mm)706×456×223
外寸(mm)815×569×294
内寸(mm)743×496×247
機能中央開閉式扉
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさ・丈夫さはいつものまま!リーズナブルなGXシリーズ
サイズA4
色青
グリーン購入法適合
穴数2
タイプタテ型
付属品カラーインデックス1組、差替え全面背見出し
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
エコマーク認定認定
文字色金、銀、レッドメタ、グリーンメタ、ブルーメタ、スカイブルーメタ、レッド、イエロー、ダークグリーン、サモアブルー、ホワイト、ブラック
書体RF本明朝、RFゴシック、RFシリウス
穴間隔(mm)80
文字サイズ大(57pt)、中(44pt)、小(31.5pt)
開閉両開き
名入れ【1ヶ所】(表紙)上部/下部
エコマーク認定番号17112075
再生紙使用マーク適合
サービス分類名入れ
関連キーワード