材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])18.78(1916)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.08(1641)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.34(1973)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.08(1641)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)475×317×294
外寸(mm)521×364×310
内寸(mm)487×330×304
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2300)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×315×292
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])26.2(2680)
コンテナ種類メッシュ
種別104842OR
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
種別104842BLL
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)475×315×292
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850)
コンテナ種類メッシュ
種別104867YE
材質PP
有効内寸(mm)472×317×293
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.1(2150)
コンテナ種類メッシュ
種別104706OR
材質PE
有効内寸(mm)474×317×292
外寸(mm)523×365×304
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)525×370×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PE
有効内寸(mm)479×319×289
外寸(mm)523×363×308
内寸(mm)488×328×301
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.4(1975)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品タマコン-3A
種別104830BLL
材質PP
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×306
内寸(mm)489×331×301
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])19.21(1960)
外寸法・幅(mm)523
外寸法・高さ(mm)306
外寸法・奥行(mm)366
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)479
嵌合商品ホームオリコン S30M
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ