スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9
適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
仕様(カード差し取付面)4辺
適合(嵌合)サンボックスMC13
種別ML-115孔
材質PP
有効内寸(mm)1074×430×231
外寸(mm)1120×480×245
内寸(mm)1084×440×241
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])33.0(3370)
適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別C
材質PP
有効内寸(mm)292×292×85
外寸(mm)334×334×99
内寸(mm)300×300×95
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
タイプベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)84
有効内寸(mm)565×326×186
外寸(mm)634×402×211
内寸(mm)590×358×200
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)
ネスティング高さ(mm)84
適合カード差し3型
スタッキング可
嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所、短辺各1箇所)
種別4102LB
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)1129×459×170
外寸(mm)1173×503×195
内寸(mm)1138×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
関連キーワード
1
2
3
次へ