内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
文字漢字、ひらがな・カタカナ
インク色黒
行数1行
書体行書
印面サイズ(mm)約縦60×横15
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。
同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。
仕様持ち手カバー付
適合カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)60
短辺(mm)(外寸)378
長辺(mm)(外寸)564
有効内寸(mm)短辺:344、長辺:530
圧縮荷重(kN[kgf])29.1[2970]
外寸法・高さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)53
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)80
短辺(mm)(外寸)314
長辺(mm)(外寸)528
有効内寸(mm)短辺:260、長辺:457
圧縮荷重(kN[kgf])13.23[1350]
ネスティング高さ(mm)47
外寸法・高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
材質PP
形状底面:斜格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)80
容量(L)7.9
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:270、長辺:360
圧縮荷重(kN[kgf])7.16[730]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530
圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558690-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別O-20B
材質PP
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品ペタンコO-20B
関連キーワード