種別SK-25-OR
材質PP
質量(kg)1.6
有効内寸(mm)396×268×217
外寸(mm)444×304×233
内寸(mm)400×272×225
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2065)
適合カード差し片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)304
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
材質PP
有効内寸(mm)443×275×172
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)459×291×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)
ネスティング高さ(mm)97.5
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
関連キーワード