一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60
材質(本体)MDF
エコマーク認定認定
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
文字サイズ(mm)最小10
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
レイアウト長T-枠付・長T-中央・長T-線入・長Y-左下・長Y-右下・長Y-枠付・長Y-右下-枠付・長Y-右下-線入
寸法(mm)120×235
サイズ長3
文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫
紙厚(g/m2)80
その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください
紙質古紙70%
印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など
書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体
郵便番号欄あり
窓枠なし
用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルー
サービス分類名入れ
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
メーカー人気のスタンダードタイプです。
枚数100
サイズ(mm)120×90
サービス分類名入れ
レイアウト長T-枠付・長T-中央・長T-線入・長Y-左下・長Y-右下・長Y-枠付・長Y-右下-枠付・長Y-右下-線入
サイズ長3
文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫
その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください
紙質古紙70%
印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など
書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体
郵便番号欄あり
窓枠なし
用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルー
サービス分類名入れ
材質PE
種別SK201600BLL
有効内寸(mm)458×264×115
外寸(mm)520×320×120
内寸(mm)480×280×115
フタなし
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
材質PE
種別SK201600WHNA
有効内寸(mm)458×264×115
外寸(mm)520×320×120
内寸(mm)480×280×115
フタなし
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)320
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)111
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)104
短辺(mm)(内寸)247、(外寸)276
長辺(mm)(外寸)451
有効内寸(mm)短辺:240、長辺:406
圧縮荷重(kN[kgf])42.7[4360]
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)95
仕様種別:SKR2070085FBL
材質低発泡PE
外寸(mm)850×700×120
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
材質PP
圧縮荷重(kN[kgf])117.4(11980)
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
A4サイズでぴったり美しい!パンフレット配布に最適!
材質不織布70g/m2
寸法(mm)280×430
名入れサイズ(mm)200×200 ※端から30mm、下から30mm、口から120mmは印刷できません。
サービス分類名入れ
スリムでかさばらない、大容量トート型マチ付きバッグです。
材質不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×450×120
サービス分類名入れ
底マチ付きで、ショッピングバッグにも最適です。
材質不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×350×120
サービス分類名入れ
折りたたんでコンパクトに持ち運べます。シンプル軽量で便利。折りたたんでない状態で梱包されています。
材質不織布
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×350×120
サービス分類名入れ
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
材質PP
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)116
短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:248、長辺:355
圧縮荷重(kN[kgf])7.75[790]
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)106
大容量サイズの不織布バッグです。
材質不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×460×120
持ち手寸法(mm)25×520
サービス分類名入れ
材質PP
高さ(mm)(内寸)115
短辺(mm)(内寸)310、(外寸)352
長辺(mm)(外寸)508
有効内寸(mm)短辺:298、長辺:442
圧縮荷重(kN[kgf])13.3[1350]
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)105
仕様種別:SKD4114114BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1140×1140×120
関連キーワード
1
2
次へ