一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60
材質(本体)MDF
エコマーク認定認定
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
文字サイズ(mm)最小10
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型
積載荷重(t)1
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5
タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
外寸(mm)1500×1500×150
仕様種別:SKD412122BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1200×1200×150
種別SKB37HBLL
材質PP
有効内寸(mm)397×290×143
外寸(mm)444×333×155
内寸(mm)407×303×150
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)13.9
種別48YE
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
仕様種別:SKD41111FBL
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×1100×150
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。
展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど
材質ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)270×350
印刷方式シルクスクリーン印刷
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150
名入れ印刷色40種から1色を選択
生地目付40g
サービス分類名入れ
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1150
長辺(mm)(外寸)1450
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
種別201427
材質PP
有効内寸(mm)359×259×140
外寸(mm)418×305×156
内寸(mm)368×267×150
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.0(2144)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 14-2C
種別45
材質PP
有効内寸(mm)680×450×125
外寸(mm)730×500×150
内寸(mm)687×457×136
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様R2-115180F
適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)36.4
外寸(mm)1150×1800×150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ