種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
種別SKA90KHYE
材質PP
有効内寸(mm)627×443×289
外寸(mm)695×503×338
内寸(mm)660×477×332
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段)
ネスティング高さ(mm)84
外寸法・幅(mm)695
外寸法・高さ(mm)338
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)627
有効内寸法・高さ(mm)289
有効内寸法・幅(mm)443
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
材質特殊超強化PP
色Aグレー
高さ(mm)(内寸)750
容量(L)828
短辺(mm)(外寸)1020
長辺(mm)(外寸)1200
有効内寸(mm)短辺:960、長辺:1150
圧縮荷重(kN[kgf])234.4[23909](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)730
材質特殊超強化PP
色Aグレー
高さ(mm)(内寸)795
容量(L)877.7
短辺(mm)(外寸)1020
長辺(mm)(外寸)1200
有効内寸(mm)短辺:960、長辺:1150
圧縮荷重(kN[kgf])228.0[23253](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)950
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)775
材質PP+補強材(スチール)
色ライトグレー/ブルー
高さ(mm)(内寸)947
容量(L)1023
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040
圧縮荷重(kN[kgf])132[13500](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)1065
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)932
材質PP+補強材(スチール)
色グリーン/ブラウン
高さ(mm)(内寸)760
容量(L)928
短辺(mm)(外寸)1127
長辺(mm)(外寸)1190
有効内寸(mm)短辺:1080、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])176.1[17960](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)843
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)745
材質PP+補強材(スチール)
色ライトグレー/ブルー
高さ(mm)(内寸)947
容量(L)1023
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040
圧縮荷重(kN[kgf])129[13200](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)1093
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)932
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別F540
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
関連キーワード