こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途500mlブリックタイプパック×15本用
ボトル収容量500mlブリックタイプパック×15本用
フタの有無なし
材質PP
適合(嵌合)ブロックパッククレート
有効内寸(mm)380×312×110
外寸(mm)418×350×130
内寸(mm)386×318×120
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (深型)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)76
短辺(mm)(内寸)400、(外寸)440
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:398、長辺:504
圧縮荷重(kN[kgf])66.7[6810]
外寸法・高さ(mm)87
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)66
材質PP
形状底面:TP格子リブ
高さ(mm)(内寸)90
短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335
長辺(mm)(外寸)670
有効内寸(mm)短辺:291、長辺:626
圧縮荷重(kN[kgf])34.06[3470]
外寸法・高さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)80
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
高さ(mm)【外寸】218
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300
長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370
内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)443×275×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.35(1260)
ネスティング高さ(mm)76
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)
材質PP
形状底面:TP格子リブ
高さ(mm)(内寸)137
短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503
長辺(mm)(外寸)1005
有効内寸(mm)短辺:459、長辺:962
圧縮荷重(kN[kgf])20.0[2040]
外寸法・高さ(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)127
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、抗菌消臭・簡易トイレ、4層!アルミシート、4層!アルミ寝袋、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、eco便利バッグ、ポケットティッシュ、新反射安全タスキ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)1.5
包装形態A4スリム箱
名入れサイズ(mm)100×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
関連キーワード