工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】。・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル。・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ。・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、。身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、。いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます。ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて。生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
サービス分類名入れ
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
タイプベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)84
有効内寸(mm)565×326×186
外寸(mm)634×402×211
内寸(mm)590×358×200
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)
ネスティング高さ(mm)84
適合カード差し3型
スタッキング可
嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
種別SKB33BLL
材質PP
有効内寸(mm)741×231×182
外寸(mm)790×270×200
内寸(mm)750×240×190
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.9(2340)
コンテナ種類メッシュ
材質本体PE ハンドルPP
形状角型
有効内寸(mm)330×236×192
内寸法(mm)362×274×200
内寸(mm)362×274×200
底形状外周網目リブ
外寸法(mm)397×330×370
ネスティング高さ(mm)46
取手あり
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PP
容量(L)36.5
有効内寸(mm)534×334×188
外寸(mm)593×393×206
内寸(mm)543×343×200
底形状格子リブ
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)540×220×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740)
ネスティング高さ(mm)50
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)200
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)200
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
フタの有無無
材質PP
短辺(mm)(外寸)266
長辺(mm)(外寸)388
有効内寸(mm)短辺:226、長辺:362
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)178
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)192
短辺(mm)(内寸)286、(外寸)332
長辺(mm)(外寸)502
有効内寸(mm)短辺:260、長辺:422
圧縮荷重(kN[kgf])10.70[1090]
ネスティング高さ(mm)90
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)168
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
種別SK362ELBK
材質導電性PP
有効内寸(mm)533×333×190
外寸(mm)593×393×206
内寸(mm)543×343×200
フタなし
底形状格子リブ
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 36-2J
種別SKSNC49SFORYE
材質PP
有効内寸(mm)608×358×200
外寸(mm)678×428×226
内寸(mm)630×380×215
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])13.73(1400)
ネスティング高さ(mm)115
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)200
短辺(mm)(内寸)349、(外寸)389
長辺(mm)(外寸)666
有効内寸(mm)短辺:336、長辺:596
圧縮荷重(kN[kgf])48.2[4920]
外寸法・高さ(mm)207
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)190
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。最上級大型モデルの軽量アルミフレーム版です。アルミフレームで錆びにくく、持ち運びラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×4.5
材質(フレーム)アルミ・アルマイト加工
材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)29×34×159
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)30
付属品キャリーバック、30cm杭、天幕取付工具
サービス分類名入れ
タイプベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)88
内寸(mm)470×300×200
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])13.48(1375)
ネスティング高さ(mm)88
適合カード差し3型
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群!
材質不織布70g/m2
寸法(mm)380×350
持ち手寸法(mm)25×530
名入れサイズ(mm)250×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。
サービス分類名入れ
種別#19-3
材質PP
有効内寸(mm)407×240×179
外寸(mm)450×275×200
内寸(mm)412×245×189
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)
コンテナ種類ベタ目
種別SKA48HOR
材質PP
有効内寸(mm)571×361×168
外寸(mm)658×448×200
内寸(mm)610×400×188
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
ネスティング高さ(mm)50
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード
1
2
3
次へ