「25a用」の検索結果
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)540×360×120
外寸(mm)570×390×142
内寸(mm)540×360×130
底形状斜格子網目
折たたみ時の高さ(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.86
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容反射de持出リュック、多目的deポンチョ、レスキュー簡易頭巾、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト 、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、4層!アルミシート、防災用ウェット ティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切 り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)1.3
包装形態A4スリム箱
名入れサイズ(mm)30×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
セット内容両リュック・非常持出袋、非常用給水袋3L、多目的deポンチョ、マスク、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、新反射安全タスキ、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、4層!アルミシート、除菌ジェル、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)1.1
包装形態A4スリム箱
名入れサイズ(mm)30×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M